Silicona acética W-MAX
Silicona acética W-MAX
SILICONA ACETICA TRANSP. W-MAX 280ML
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 280 ml |
Base química | Silicona |
Color | Transparente |
Absorción del movimiento continuo | 20 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 50 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 150 °C |
Tiempo mínimo de formación de piel | 5 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Elongación de ruptura mínima | 500 % |
Propiedades fungicidas | No |
Clase de materiales de construcción | B3 - De alta inflamabilidad |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Clase de materiales de construcción/condiciones | B3 - De alta inflamabilidad / 0: no aplicable |
Densidad/condiciones | 0,94 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Densidad | 0.94 g/cm³ |